急速充電TYPE-C対応モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44359999 品番SP20KMAPBKC20QCKJ5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

急速充電対応(PD20W / QC3.0)、3ポート出力(USB-A ×2口 / USB-C ×1口)のモバイルバッテリー
Type-Cポート、2つのType-Aポートから3台のデバイスに同時に充電可
飛行機内持込可
LEDインジケータで残量確認可

寸法(mm)135.5×63.0×23.5 ブラック 質量(g)324 出力USB1 (USB Type-A):5V=2A、9V=2A、12V=1.5A、USB2 (USB Type-A):5V=2A、12V=1.5A、Type-C:5V=2A、9V=2A、12V=1.5A、USB1+USB2+TypeC:5V=3A (max.) 入力Micro B:5V/2A、9V/2A、Type C:5V/2.5A、9V/2A バッテリーリチウムポリマー 保証期間13カ月 保護機能smartSHIELD 充電時間(時間)7 動作温度(℃)10〜45 バッテリー容量(mAh)20000 充電可能回数iPhone SE 最大 8回 , iPhone X 最大 5回 USBポート数Type-Cポート×1、Type-Aポート×2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする