シリコンパワー(Silicon Power)
シリコンパワー(Silicon Power)の 記録メディア・メモリー
シリコンパワー(Silicon Power)の SDカード
シリコンパワー(Silicon Power)の SDXC
UHS-I U3 V30 4K 対応 SDXCカード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44360026
品番
SP064GBSDXCV3V10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
UHS-I U3 V30 4K 対応 Class10ハイスピードSDXCカード
保証期間
5年
動作温度(℃)
0〜70
耐久性
10000回挿し抜き(最小)
転送速度(MB/sec)
最大100(読み込み)、最大80(書き込み)
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
64
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-I U3
ビデオスピードクラス
V30
動作電圧(V)
2.7〜3.6