サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの PCセキュリティ用品
サンワサプライの PCセキュリティケーブル
ノートパソコンセキュリティキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44360041
品番
SL-31
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
錠とワイヤーが一体型だから、着脱して移動の多い方に最適。
ワイヤー長さ(m)
2
ワイヤー径(Φmm)
4.2
セット内容
本体×1、鍵×2、スペーサー×3(厚み3種類1.6mm・0.8mm・0.4mm、各1個)
寸法(mm)
シリンダ/W32.4×H29.5
シリンダー径(Φmm)
20.8
材質(ワイヤー部)
亜鉛(ビニールコーティング加工)