FCD-F100 CD・CD-R用不織布ケース サンワサプライ 44360075 FCD-F100 CD・CD-R用不織布ケース サンワサプライ 44360075 FCD-F100 CD・CD-R用不織布ケース サンワサプライ 44360075

CD・CD-R用不織布ケース

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 44360075 品番 FCD-F100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

DVD・CDを傷から守り、コンパクトに保管できます。
毛羽立ちの少ない高級不織布を使用しています。
省スペースに大量収納できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
収容数DVD・CD1枚 材質PP 仕様100枚セット 寸法(mm)W127×D0.27×H128 サイズ(mm)W127×D0.27×H128 アズワン品番64-0848-80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:494

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76029913
2021-07-19
用途:
CDたくさん焼くのでケースに使っている。
すずき療術院 様 (サービス業)

一般の店には、ない商品なのでモノタロウに助けてもらってます。

対象商品:
44360075
2021-04-04
用途:
CD入れ
有限会社 カムイ電工 様 (建設業・工事業)

裸でメディアを持ち歩けなかったりするので保護するに最適な袋になった。

対象商品:
76029913
2020-01-24
用途:
DVDを上げるのに
農・林・水産業

DVDに焼いた映像をあげるのに、前はプラスティックケースを使ってましたが、量が多くなると嵩張るし、値段もそこそこ掛かるし、どうせ上げるんだから良いかっ!とこれにしました。一枚で、DVDが2枚入るので良いですね、出し入れも楽です。

対象商品:
76019081
2019-01-09
用途:
CDを配る際

本当に安くて、しかもかさばらないので、リピートしようと思ってます。

対象商品:
76019081
2018-02-24
用途:
DVD保管
サービス業

他店より安価ですし、十分な利用価値ありかと思いました。

対象商品:
44360075
2017-08-31
用途:
CD・DVDの発送業務
教育・研究機関

CD・DVDに傷をつけずに発送できます。
他の不織布ケースよりもリーズナブルな点が最大の魅力。

対象商品:
76019081
2017-05-12
用途:
データ記録保存および配布用
医療・福祉・介護関連業

買ってから気にしましたが、片面ポケット挿入です。安くて速いから注文しましたが可も不可もなく普通です。

対象商品:
76029913
2015-03-23
用途:
仕事

仕事でCD等を配布するのに最適です

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする