ニチバン
ニチバンの 絆創膏
ニチバンの 一般用絆創膏
ガッチリバン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(14枚)
注文コード
44360175
品番
GB14M
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ハードな作業・水仕事に強い
色
ベージュ
サイズ
M
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00218212301
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※パッドより大きなキズには使用しない。
※キズを清潔に保つため、入浴後やパッドが汚れた場合は新しいものに貼り替える。