手ピカスプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(420mL) 注文コード44360245 品番-
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

液体タイプの手ピカスプレー
酸性アルコールの力でノンエンベロープウイルスなど、より広範囲のウイルス殺菌に効きます

添加物
・リン酸
・グリセリン
・アラントイン
・ミリスチン酸イソプロピル
・グリセリン脂肪酸エステル
・パラオキシ安息香酸エチル
・N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-アルギニンエチル
・DL-ピロリドンカルボン酸塩
用途手指・皮ふの洗浄・消毒 仕様付け替え 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)76.9〜81.4 繰り返し・詰め替え対応
注意
<保管及び取扱い上の注意>
※1.直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
※2.小児の手の届かない所に保管してください。
※3.他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
※4.火気に近づけないでください。
※5.使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
※6.薬剤が床、家具、革製品、大理石や一部の宝石等に付着しないようにしてください(変質又は変色のおそれがあります)。
※7.ノズルの先が詰まり、薬剤が勢いよく出ることがありますので、詰まりを取り除いて使用してください。
<貯法>
※気密容器。火気を避けて室温保存。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする