消毒用エタノール

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5L) 注文コード 44360315 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,487
販売価格(税別)
4,988

気になる場所の消毒に。
経済的な手指消毒剤。
手指にも使えます。

用途手指・皮ふの洗浄・消毒 タイプ大容量詰替用 容量(L)(詰替え用)5L 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)76.9〜81.4 添加物イソプロパノール 繰り返し・詰め替え対応
注意
<保管及び取扱い上の注意>
※1.直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
※2.小児の手の届かない所に保管してください。
※3.他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
※4.火気に近づけないでください。
※5.使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
※6.開封時、容器の肩部又は底部をもち、液がとびださないように、キャップを開けてください。
※7.薬剤が床や家具等に付着しないようにしてください。(変質又は変色の恐れがあります。)
<貯法>
※気密容器。火気を避けて室温保存。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44360315
2026-04-04
用途:
手指などの消毒
医療・福祉・介護関連業

スプレーの中に入れて手指や消毒したいところに拭きつけるために購入しました。詰め替えもしやすくて気に入っています。

2026-03-24
用途:
事務所内
鉱業

あまりたくさん使わないが、来客が帰った後のスリッパや貸し出したヘルメットなどを軽く除菌するためにつかっています。安心して使えます。

対象商品:
44360306
2026-03-04
用途:
台所の油脂汚れ除去
株式会社あんるる 様 (サービス業)

手頃なお値段でアルコール消毒ができます。とても満足しています。

2025-07-15
用途:
外出から帰社した折に手指消毒゜

玄関内に設置して常々の出入りに際して手指消毒します。
スプレーはればーも扱い易く、ずーっと以前より常設しています。アルコールによる手荒れもなく安心してりようしています。僅かな噴霧でも十分な消毒が出来て(当方の個人的な感想です)500mLで相当長持ちしています。乾きも早くて便利。

2人が参考にしています
2026-01-27
用途:
酪農 器具や手指などの消毒
中野デーリィファーム 様 (農・林・水産業)

5リットルで購入
スプレー や 綿に含ませて使っています

2025-09-12
用途:
手指消毒
Armoise鍼灸院 様 (医療・福祉・介護関連業)

乾きが早く、手荒れがないので、気に入っています。
コストパフォーマンスも良かったです。

対象商品:
44360297
2026-03-31
用途:
常用品
建設業・工事業

凄く便利です!詰め替え用を使用していましたので、予備に購入しました!

2025-08-04
用途:
会社用
製造業

ドアなどの消毒用に使用してます。一番信用がある商品で、手指消毒用としても使用できるので使いやすく万能だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする