KU-SLAMCB10 極細マイクロUSBケーブル(A-マイクロBタイプ) サンワサプライ 44360364

KU-SLAMCB10 極細マイクロUSBケーブル(A-マイクロBタイプ) サンワサプライ 44360364
KU-SLAMCB10 極細マイクロUSBケーブル(A-マイクロBタイプ) サンワサプライ 44360364
KU-SLAMCB10 極細マイクロUSBケーブル(A-マイクロBタイプ) サンワサプライ 44360364
KU-SLAMCB10 極細マイクロUSBケーブル(A-マイクロBタイプ) サンワサプライ 44360364
KU-SLAMCB10 極細マイクロUSBケーブル(A-マイクロBタイプ) サンワサプライ 44360364
KU-SLAMCB10 極細マイクロUSBケーブル(A-マイクロBタイプ) サンワサプライ 44360364

極細マイクロUSBケーブル(A-マイクロBタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード44360364品番KU-SLAMCB10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100

MicroUSB B (マイクロUSB B)端子を持つ機器・携帯電話用のケーブル

コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスケーブル長(m)1ブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)対応機種(パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/各社DOS/Vパソコン /NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズ/(周辺機器)/マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持つ携帯電話・USB機器/ソニー XPERIA対応/デジタルカメラプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約2.5シールド2重シールド伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスリム変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする