リニュー(Renew)エアコンオイル

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(50cc) 注文コード44360428 品番CPR134
販売価格(税込) ¥1,408
販売価格(税別)
1,280

自動車用エアコンコンプレッサー潤滑剤(オイル)です。
ワイパーで有名な国内メーカー「マルエヌ」のオリジナルブランドがRenew(リニュー)。
猛暑・酷暑の日本において今話題の商品。
容量はオイル25cc+ガス25cc=50ccで、オイル容量を多くしてコンプレッサーの潤滑性能向上UP。
別売で「マルエヌ エアコンオイル用 クイックチャージキット R0134HK」もをご用意しております。

用途自動車用エアコンコンプレッサー潤滑剤(オイル) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量25mL オイル量(mL)25 ガス容量(mL)25 危険物の性状非水溶性
注意
※この商品単独での注入は出来ませんので別途注入ケーブルをご用意下さい。
※本製品は、ガス入れ作業習得者専用です。 必ずカーエアコンのガス入れ作業習得者がマニュアルに従い、正しく取り扱ってください。
※取り扱いを誤ると、缶が破裂して大けがをしたり、液が飛散して失明したり凍傷になるなどの危険があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44360428
2025-12-16
用途:
車整備
運輸・通信業

ガスとオイルが入ってますが、他の商品と比べてオイルの量が多いところが良いです。

対象商品:
44360428
2024-04-21
用途:
エアコンコンプレッサーオイル補充
有限会社リフトマン 様 (建設業・工事業)

スズキパレットSW 13万キロ「新車から12年間エアコンメンテ無し」に使用しました。
エアコンの効きが悪く冷えない為色々調べた所、スズキ車はコンプレッサーオイル不足の車が多いとの動画があり、オイル量の多いこちらの製品を選び、いつもの車検屋さんに持ち込み補充してもらいました。
結果最高です(^^)キンキンに冷えるようになりましたし、アクセスレスポンスも軽くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
44360428
2023-09-28
用途:
エアコンオイル補充用として
その他業種

他の製品よりオイル量が多くて安く購入でき助かります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする