TK1150 小売り用 スーパーワックスゴールド スーパーワックス 44360480

小売り用 スーパーワックスゴールド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード44360480品番TK1150
販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

新車販売店 御用達商品!
4回分のお試しセット・タオル付き
固形ワックスから最大の難点とされている白いカスを取り除くことに成功した世界初の液化ワックス
1台わずか20mlで固形ワックス以上の効果
作業時間も5~10分と短時間
白いカスが出ないため、バンパー、モール、窓等全てに塗れます
最高級カルナバロウ1号が主成分のため、史上最強の光沢を放ちます

用途
カ-ワックス/自動車ボディの艶出し
使用方法
1.水に本品を混ぜ、タオルを浸し固く絞る
2.ボディをなぞる
3.乾拭きで仕上げ、ツルツルになっているか確認する
付属品タオル容量(mL)80(4回分)主成分カルナバロウ1号危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応
注意
※作業は日なたで行ってください
※仕上がりにムラができた場合は、ワックス用とは別のタオルを水洗し、かたくしぼった後、ムラの部分をかるくなぞりスーパーワックスをのばしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする