デンカエレクトロン
Y型裸圧着端子
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
寸法B(mm)
4.5
寸法W(mm)
7.2
注文コード
44360595
品番
Y1.25-4M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法W
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類
裸圧着端子
寸法L(mm)
16
端子形状
Y型
寸法D(Φmm)
3.4
寸法B(mm)
4.5
寸法T(mm)
0.8
寸法W(mm)
7.2
寸法d(Φmm)
1.7
寸法E(Φmm)
4.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
Y型裸圧着端子カタログ.pdf(1.44MB)
RoHS2証明書(Y型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表