曜日別特売
R2-4S 丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン 44360744

 

R2-4S 丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン 44360744
R2-4S 丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン 44360744
R2-4S 丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン 44360744
R2-4S 丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン 44360744
R2-4S 丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン 44360744
R2-4S 丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン 44360744
R2-4S 丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン 44360744
R2-4S 丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン 44360744
R2-4S 丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン 44360744
R2-4S 丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン 44360744
R2-4S 丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン 44360744
R2-4S 丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン 44360744
R2-4S 丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン 44360744
R2-4S 丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン 44360744

丸型裸圧着端子

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100個)寸法B(mm)4.8注文コード44360744品番R2-4S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。

種類裸圧着端子寸法L(mm)14.4端子形状丸型寸法D(Φmm)4寸法B(mm)4.8寸法T(mm)0.8寸法W(mm)6.6寸法d(Φmm)2.3寸法E(Φmm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする