ファントムライト FL-5000 LC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 44360884 品番 E0734MN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

超軽量&蒸れにくい!
通気性の良いサイドメッシュアッパーで足ムレを軽減し快適に過ごせます。
片足約280g、樹脂先芯で軽いローカットの安全スニーカー。
靴底が曲がりやすいので、しゃがむ姿勢でも足に負担がかかりにくい設計。

用途軽作業用 形状ローカット ダークグリーン サイズ(cm)28 材質(アッパー)通気メッシュ 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)300 機能クッション性・屈曲性・通気性・軽量 足幅3E 材質(先芯)樹脂 材質(インソール)EVA 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする