ファントムライト FL-5010 SO

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 44360918 品番 E0734MO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ニット製アッパーで軽い&足ムレ防止!
通気性の良いニット製のアッパーで足が蒸れにくい安全スニーカーです。
甲部にゴムバンドが付いている為フィット感も良好。
片足約290gの超軽量設計(樹脂製先芯入り)。
靴底が曲がりやすくしゃがむ姿勢でも足に負担がかかりにくい設計。

用途軽作業用 形状ローカット ブラック サイズ(cm)25.5 材質(アッパー)ニット 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)285 機能クッション性・屈曲性・通気性・軽量 足幅3E 材質(先芯)樹脂 材質(インソール)EVA 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする