E0734MP ファントムライト FL-5010 SO 弘進ゴム 44360979

E0734MP ファントムライト FL-5010 SO 弘進ゴム 44360979
E0734MP ファントムライト FL-5010 SO 弘進ゴム 44360979
E0734MP ファントムライト FL-5010 SO 弘進ゴム 44360979
E0734MP ファントムライト FL-5010 SO 弘進ゴム 44360979
E0734MP ファントムライト FL-5010 SO 弘進ゴム 44360979

ファントムライト FL-5010 SO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード44360979品番E0734MP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ニット製アッパーで軽い&足ムレ防止!
通気性の良いニット製のアッパーで足が蒸れにくい安全スニーカーです。
甲部にゴムバンドが付いている為フィット感も良好。
片足約290gの超軽量設計(樹脂製先芯入り)。
靴底が曲がりやすくしゃがむ姿勢でも足に負担がかかりにくい設計。

用途
軽作業用
形状ローカットレッドサイズ(cm)25材質(アッパー)ニット材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)280機能クッション性・屈曲性・通気性・軽量足幅3E材質(先芯)樹脂材質(インソール)EVA甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする