ファントムストリート FST-2030 MC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 44361557 品番 E0734MW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

特徴的なデニム生地の安全スニーカーです。
ストリートを意識したデザインのセーフティーシューズ「ファントムストリート」シリーズ。
樹脂先芯入りの安全タイプ。
靴底が曲がりやすくしゃがむ姿勢でも足に負担がかかりにくい。
クッション性と通気性を兼ね備えたインソール入りで履き心地も◎。履き口に切れ目があり脱ぎ履きしやすい形状。

用途軽作業用 形状ミドルカット Vブラック サイズ(cm)26 材質(アッパー)合皮 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)450 機能クッション性・屈曲性 足幅3E 材質(先芯)樹脂 材質(インソール)EVA 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする