弘進ゴム
弘進ゴムの セーフティスニーカー
弘進ゴムの ローカットセーフティスニーカー
S-1000 セーフティスニーカー LC
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
44361828
品番
E1000AA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
カカトが踏める&蒸れにくい!
ニット製のアッパーでフィット感と通気性が良い安全スニーカーです。
インジェクション製法で底はがれが起きにくい形状。
ハニカム構造のインソールはクッション性も◎。
用途
軽作業用
形状
ローカット
色
ブラック
サイズ(cm)
25.5
材質(アッパー)
ニット
材質(ソール)
合成底
標準質量(g/片足)
450
機能
通気性、クッション性
材質(先芯)
鋼
材質(インソール)
EVA
甲被タイプ
ひもタイプ
足囲
3E
靴タイプ
スニーカー