U-OIL専用うすめ液

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3.8L) 注文コード 44361976 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

天然由来の安心&安全なうすめ液です。
主に、U-OILの粘性、延びを調整したいときに使用します。
【例】冬場に塗料の粘性が高くなり塗りにくいと感じた場合
天然溶剤を使用していますので、乾燥促進(速乾性)が期待できます。
カラーの濃さも調整できます。

成分低臭性リモネン 用途U-OILの粘性、延び、または乾燥時間の調整 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3.8L 危険物の性状非水溶性
注意
※他社の自然塗料の希釈には使わないでください。
※うすめ液が付着した布(ウェス)は水に浸け、水分を含んだ状態で処分してください。(自然発火防止)
※そのまま処分すると、自然発火の恐れがありますので、取り扱いには十分ご注意ください。
※使用後は、直射日光の当たらない涼しいところに保管し、開封後はできるだけ早めにご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする