シオン
シオンの ニス/ツヤだし/ステイン
シオンの ウッドオイル
U-OIL専用専用メンテナンスオイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(500mL)
注文コード
44362046
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
U-OILを屋内で施工したところをメンテナンスする専用のオイルです。
塗りやすいので、自分で簡単にメンテナンスできます。
成分
精選亜麻仁油、紅花油
用途
U-OILを屋内で施工したところの汚れ落とし
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
動植物油類
危険物の数量
0.5L
注意
※他社の自然塗料で塗装したところのメンテナンスには使わないでください。
※メンテナンスオイルが付着した布(ウェス)は水に浸け、水分を含んだ状態で処分してください。(自然発火防止)
※そのまま処分すると、自然発火の恐れがありますので、取り扱いには十分ご注意ください。
※使用後は、直射日光の当たらない涼しいところに保管し、開封後はできるだけ早めにご使用ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650