※着用例
線径約0.5mmのステンレス線で編まれた耐切創に優れた手袋です。 裏返して使用することで左右兼用で使えます。 裏返し使用の際にバックル(フックオス側)を外して付け替えることでフック留が可能です。 付属のシートを上からはめることで余分なダブつきを抑えてくれます。 紫外線殺菌、煮沸殺菌が可能です。(アルコールおよび次亜塩素酸殺菌はできません。)
手袋の帷子部分はしっかりしています。リストバンドは使いにくい。Mサイズでは大きすぎました。
布裁断の際、素手で作業するのが危険なため、購入しました。ステンレスの割には作業性もよく満足です。
怪我防止のため購入しました。サイズは感で買いましたがピッタリのサイズでした。
手の特に指先の怪我に対して安心度向上。手首の部位ん縫込みの強度が弱い。