マモルーム ゴキブリ用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(45mL) 注文コード44362090 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

●お部屋まるごと予防空間
●器具+取替えボトル
●超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がる
●常に成分が供給され続けるので効きめが安定
●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも
●マモルーム器具には、全てのマモルーム取替えボトルが使えます。目的に応じて使い分けることができます。
【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)

用途ゴキブリの忌避 シリーズマモルーム 適合害虫ゴキブリ 有効期間2か月 利用場所屋内 商品タイプ取替 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※ご使用前によく読んで正しくお使いください。
※必要に応じて読めるよう、使用説明書を保管しておくようにしてください。
【相談すること】
※万一身体に異常が起きた場合や、液を誤って飲み込んだ場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて診療を受けること。
【その他の注意】
※定められた使用方法・使用量を必ず守ること。
※ボトルの芯には薬剤がついているので直接手を触れないこと。万一、皮膚に薬剤がついた場合は、石けんを用いてよく洗うこと。
※閉め切った部屋や狭い部屋で使用する場合は、時々注意して部屋の換気をすること。体質や体調によっては頭痛、のどの痛み、不快感などの原因となる。
※使用目的に応じて、使用説明書記載の用法・用量を守って使用すること。ゴキブリ用・蚊用・ダニ用をそれぞれ別の部屋で使用することについては差し支えありません。
※アレルギー体質の人は使用に注意すること。
※器具に針金やピン等を差し込んだり、ぬれた手で器具に触れたりしないこと。また器具やボトルに水・油等の液体をかけないこと。感電や故障の原因となる。
※使用中、器具上部や蒸散口は熱くなるので、手で触れたり、中に指を入れたりしないこと。やけどの原因となるおそれがある。
※使用中及び使用後は子供の手に触れさせないこと。
※器具は正常な状態で使用し、横や逆さにしたり、吊るして使用しないこと。また器具を落としたり、衝撃を与えないこと。
※火気に注意し、直接炎を近づけないこと。
※ボトルの芯は固定されているので、無理に引っぱったり、動かしたりしないこと。芯が折れて使用できなくなる。
※まれに液の色が黄色い場合があるが、効力に差はない。
※蒸散成分がまれにうすい白煙として見えることがあるが、異常ではない。
※風が蒸散口にあたるなどの使用環境により、蒸散不良となり液漏れしたり、十分な効果が得られないことがある。
※通電中は薬剤が連続して揮散するので、使用しないときは必ずスイッチを切ること。
※使用済みの空容器は適切に処分すること。
※器具の上に新聞、ふとん、毛布、衣類などをかけない。熱がこもってコゲたり、器具が変形することがある。
※毛足の長いじゅうたんの上では使用しない。長時間使用すると、液漏れする場合がある。
※液漏れの原因となることがあるので、直接日光があたる所や、AV機器の上など高温になる所には置かないこと。
※ゴキブリ用・ダニ用は窓やドアが開いているなど、使用環境により、効果が十分に得られないことがある。
※ゴキブリ用は1日あたり12時間を超える通電はしないこと。ゴキブリの定着を防ぎ忌避効果を発揮するために、ゴキブリの活動が活発になる夜間に1日12時間通電すること。
※ゴキブリが多く確認される場合には、駆除剤を用いた後にマモルームゴキブリ用を使用するとより効果的です。
【置き場所に注意】液漏れの原因となることがあります
・風が直接あたり続ける場所(エアコンや扇風機などの強い風)
・器具側面の空気取り入れ口をふさぐような場所(毛足の長いじゅうたんの上など)
・直射日光があたる場所
・熱を発する機器の近く
・水平ではない場所
【保管及び取扱上の注意】
※直射日光を避け、子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない涼しい所に保管すること。
※3ヵ月から4ヵ月以上の長期にわたって使用しないときは、ボトルを器具からはずし、キャップを締めて保管すること。残った液は翌年も引き続き使用できる。
※マモルームのボトル以外のボトルを使用した場合の有効性、安全性は確認しておらず、また、発火等火災の危険が生じるおそれがあるため、マモルームのボトル以外は使用しない。
万一誤った使用方法によって生じたトラブルには、メーカーでは責任を負いかねますのであらかじめご容赦ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-27
用途:
店舗のG対策
卸売・小売業

正直いうと効いてるのか効いてないのかわかりませんが、これがあることで心が落ち着きます
無いよりはいい、気持ちの問題ですね…

対象商品:
61325847
2024-07-04
用途:
天敵に

最も苦手な生き物から逃れたい為に購入。しょっちゅう見かけるモノではありませんが、効いているのか目に見えてわかるものではありませんが安心感があり、24時間つけています。なので1か月しか持たないであろうと思います。お値段が少々高いですが、需要が上がればお安くなることもあるかもしれません。私は詰め替え用も購入し、夏場は使うつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする