- 平板マット ツヤマット PVC製 モノタロウ 44362168 - 平板マット ツヤマット PVC製 モノタロウ 44362168 - 平板マット ツヤマット PVC製 モノタロウ 44362168 - 平板マット ツヤマット PVC製 モノタロウ 44362168 - 平板マット ツヤマット PVC製 モノタロウ 44362168

平板マット ツヤマット PVC製

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 44362168 品番 -
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐水、耐油、耐摩耗に優れている塩化ビニール製のつや有りマットです。日本製。

材質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(m)20 (表)緑、(裏)黒 幅(mm)915 厚さ(mm)1.5 用途工場や建築現場などの床に。住宅の玄関、ベランダなどの床の養生に。体育館、公民館、イベント会場などの床の養生に。作業台やワゴン、棚などの敷きマットに。 質量(kg)42
注意
※製品表面に保護フィルムがついていますので、ご使用時は必ず剥がしてください。
※用途以外のご使用はお止めください。
※平らな場所でご使用ください。
※マットを設置の際は床のゴミや汚れ、油分などを取り除いてからご使用ください。
※火気の近くでのご使用はお止めください。
※マットの上を走ったり、急に立ち止まったりしないでください。
※樹脂製品なので温度差により伸縮する場合がありますのでご了承ください。
※材質の性質上、時間とともに劣化します。
※使用環境により色移りや変形、変色する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44362159
2022-06-24
用途:
作業台のキズ防止
株式会社落雷抑制プロダクツ 様 (製造業)

作業台の平板マットで、製品のキズ防止ときれいな作業台に仕上がりました。

対象商品:
44362159
2023-02-28
用途:
製造作業時
株式会社ヤマシン 様

コストパフォーマンスが高い、翌日配送でとても便利です。

対象商品:
44362159
2019-12-10
用途:
デスクマット
製造業

作業場のデスクマット代りに切断して使用するのにちょうどよかった。艶があり過ぎますが、使っているうちに気にならなくなります。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
表面はつるつるでエンボス加工はありませんか。
回答:
艶消し仕様の微細な凹凸のエンボスもなく、つるつるの商品です。
2024-09-04
質問:
RoHS対応品ですか。
回答:
RoHS調査には対応しておりません。
2024-09-04
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1842:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする