マグマ くつ用敷く超ロング

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(3足) 注文コード44362336 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

くつ用敷くタイプの超ロング※1なカイロです。※1桐灰カイロくつ用敷くロングとの縦寸法比
シリーズ最大級※2の発熱力! ※2桐灰カイロ足元用カイロシリーズ比
滑り止め付きでずれにくい
最高温度45℃/平均温度37℃/9時間持続

タイプ靴に入れる 標準持続時間(h)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする