マグマ貼らない

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 注文コード44362354 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

開封するとすぐに発熱する貼らないカイロ。高温で約12時間発熱します。冬場の屋外でも、すぐに手を温められ、カイロがぬるくならずに、しっかり暖をとることができます。最高温度73℃ 平均温度61℃

タイプ貼らない 連続使用時間(時間)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44362354
2023-12-19
用途:
車内からフロントガラスの凍結防止用
運輸・通信業

熱すぎる温度です。手もみで使うタイプでは最強の高温と思います。使い方は間違っていると思いますが、耐熱性の皿に中身を出して、ダッシュボードの上に置くと、フロントガラスの下の方が凍結しません。フロントガラス下部が凍結しないので、乗った時に解氷するのが楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
31300098
2020-12-13
用途:
アウトドアスポーツ
農・林・水産業

急速に温まり、時間も長く使用できるので」手がとても楽で安心です。。

対象商品:
31300098
2018-12-18
用途:
外作業時、スキー場
株式会社クイックリペア 様

予想していたまでの熱さはなかった。
スキー板でまだ試してないので使えるか分からない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする