アイコム 特定小電力トランシーバー IC-5020

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44362686 品番IC-5020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。
同時通話に対応
一般的なトランシーバーは相手が話している間は聞くのみ。話し終わるまで、こちらから話すことはできません。しかし、IC-5020は同時通話に対応。電話のように話す/聞くが同時にできるため、スムーズな会話ができます。クレーン作業など、シビアなコミュニケーションが必要な現場で威力を発揮します。
秘話機能搭載
通話の秘匿性を高める秘話機能を新たに搭載。通話内容が第三者に漏れにくくなります。
コンパンダ機能
ノイズを低減するコンパンダ機能を搭載。雑音を抑え、話す言葉だけをクリアに浮かびあがらせます。
その他の機能
送信出力切り替え機能
LEDとブザーで知らせるLowバッテリー警告機能
誤動作を防ぐロック機能
送信出力切り替え機能 など

付属品
バッテリーパック(BP-304A)/キャリングケース(LC-196)/取扱説明書/保証書
※充電器は、付属していません。充電器(BC-256)と充電器の電源(BC-228、またはBC-123S)を別途ご購入ください。
質量(g)約155(BP-304A装着時) 種類特定小電力トランシーバー 使用温度範囲(℃)-10〜+50 チャンネル数27ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.4×95.5×26(BP-304A装着時、突起物を除く) 電源電圧(V)DC3.7±10% 通信方式複信 防塵防水性能IP67 送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W) スピーカー出力(mW)10以上(負荷インピーダンス33Ωにて10%歪率時)
注意
※充電器・イヤホンマイク等は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする