タブレットPC防水ケース(10.1型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44362726 品番PDA-TABWP10
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,360 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

プールやキッチンなどで水を気にせずタブレットPCを使用できる!

外寸(mm)
外寸:W250×D5×H335
内寸(参考収納寸法):W192×D20×H275
対応機種10.1型までのタブレットPC タイプスリーブ・ポーチ型 特性ストラップ 防水性IPX6 材質PVC 質量(g)約85 アズワン品番64-0867-89 ストラップ長さ(cm)約55〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする