アイコム 携帯型国際VHF無線機 IC-M73J

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44362729 品番IC-M73J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

アイコム製の国際VHFトランシーバーです。
※使用には第三級海上特殊無線技士以上の資格が必要です。
最高水準の防水性能
コンパクトボディーに高性能、最高水準の防水性能、IPX8を実現。
コンパクト&スリムなデザイン
手に持ちやすいコンパクトなボディでシャープなシルエットボディで、ホールド性の高いサイドグリップで片手で各種操作が可能です。
バッテリーの持続時間
BP-269 16時間程度

付属品バッテリーパック(BP-245H)/急速充電器(BC-210)/ACアダプター(BC-213S)/ハンドストラップ/ベルトクリップ /アンテナ /取扱説明書/申請書類一式/保証書 質量(g)約320(バッテリーパック、アンテナ、ベルトクリップを含む) 種類国際VHFトランシーバー 使用温度範囲(℃)-20〜+60 チャンネル数57ch(国際チャンネル)+10ch(ウェザーチャンネル)(受信のみ)※ウェザーチャンネルは米国で運用されているサービスのため、日本の海域、および近海では受信できません。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.5×125×30 連続使用時間(時間)約22※付属のリチウムイオンバッテリーパック使用(送信出力 5W/送信5:受信5:待ち受け90)時 周波数範囲(MHz)国際チャンネル(INT) : 送信 156.025〜157.425、受信 156.300〜162.025、ウェザーチャンネル(WX) : 受信 161.650〜163.275 バッテリー容量(Ah)2.25 防塵防水性能IPX8 送信出力5W、3W、1W インピーダンス(Ω)空中線:50 受信感度-13dBμ(12dB SINAD) 電波型式F3E
注意
※第三級海上特殊無線技士以上の資格が必要です。
※総務省の無線局の免許が必要です。
(免許を受けずに使用すると、電波法第110条の規定に違反します)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする