本体 ミラーH120cmタイプ

2316-816 折りたたみ式フィッティングルーム キャスター付き 本体 ストア・エキスプレス 44362738 2316-816 折りたたみ式フィッティングルーム キャスター付き 本体 ストア・エキスプレス 44362738 2316-816 折りたたみ式フィッティングルーム キャスター付き 本体 ストア・エキスプレス 44362738

折りたたみ式フィッティングルーム キャスター付き 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44362738 品番2316-816
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

催事場、セール、イベントで大活躍!移動ラクラク!
床部を折りたたんでそのまま移動できます。
角は丸く仕上げて安全性を向上させています。

用途
鏡・カーテンレール付き
樹脂製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径:M10
※カーテンは別途2枚必要です
カーペットは防炎加工仕上げ
材質スチール製 粉体塗装(ホワイト) /鏡枠:スチール製( 厚さ(mm)(鏡)3 質量(kg)44 タイプ120cm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93.8×99×202/鏡全体:50×2×122 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)91.4×40×200 寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:45×117
注意
※カーテンは別売(61-752-55-4)となり、2枚必要です。
※トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。お届け時にお客様2名以上に荷下ろしを手伝っていただきます。詳しくはカスタマーサービスまでお問い合わせください。
※太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,420 / 税込 ¥2,662
北海道地方数量1につき ¥3,960 / 税込 ¥4,356
沖縄地方数量1につき ¥6,160 / 税込 ¥6,776
離島数量1につき ¥6,160 / 税込 ¥6,776

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする