本体 ミラーH170cmタイプ

2316-1825 折りたたみ式フィッティングルーム キャスター付き 本体 ストア・エキスプレス 44362747 2316-1825 折りたたみ式フィッティングルーム キャスター付き 本体 ストア・エキスプレス 44362747 2316-1825 折りたたみ式フィッティングルーム キャスター付き 本体 ストア・エキスプレス 44362747

折りたたみ式フィッティングルーム キャスター付き 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44362747 品番2316-1825
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

催事場、セール、イベントで大活躍!移動ラクラク!
床部を折りたたんでそのまま移動できます。
角は丸く仕上げて安全性を向上させています。

用途
鏡・カーテンレール付き
樹脂製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径:M10
※カーテンは別途2枚必要です
カーペットは防炎加工仕上げ
材質スチール製 粉体塗装(ホワイト) /鏡枠:木製 厚さ(mm)(鏡)5 質量(kg)45.2 タイプ170cm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93.8×99×202/鏡全体:45×3×170 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)91.4×40×200 寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:35×160
注意
※カーテンは別売(61-752-55-4)となり、2枚必要です。
※トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。お届け時にお客様2名以上に荷下ろしを手伝っていただきます。詳しくはカスタマーサービスまでお問い合わせください。
※太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,750 / 税込 ¥3,025
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44362747 2316-1825 20090869 2316-1826 折りたたみ式フィッティングルーム 本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス 折りたたみ式フィッティングルーム 本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス 1台 53,980 税込59,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする