ホワイト ※照明別売

2316-2519 移動式フィッティングルーム ストア・エキスプレス 44362790 2316-2519 移動式フィッティングルーム ストア・エキスプレス 44362790 2316-2519 移動式フィッティングルーム ストア・エキスプレス 44362790 2316-2519 移動式フィッティングルーム ストア・エキスプレス 44362790

移動式フィッティングルーム

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード44362790 品番2316-2519
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

折りたたむことができるので、コンパクト収納が可能なフィッティングルーム。
カーテンパイプ、トラスビス2本は地板の掘り込み部分に収納することが可能です!
鏡・カーテンパイプ・1点掛けフック付き

材質木製(強化コート紙貼り) 厚さ(mm)(鏡)5 質量(kg)70.1 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85×85×211 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)85×26×211 寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:50×120
注意
※カーテンは別途必要です。(61-779-52-1)
※トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。お届け時にお客様2名以上に荷下ろしを手伝っていただきます。詳しくはカスタマーサービスまでお問い合わせください。
※太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,626 / 税込 ¥6,189
北海道地方数量1につき ¥9,001 / 税込 ¥9,901
沖縄地方数量1につき ¥14,626 / 税込 ¥16,089
離島数量1につき ¥14,626 / 税込 ¥16,089

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする