ホワイト

木製フィッティングルーム ドアタイプ 照明付き

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44363036 品番 2315-1202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

お客様に、より安心してご利用いただける錠付きのドアタイプ。照明付きが新登場しました!
鏡・1点掛けフック付きドア錠付き。内カギ(外からはコイン)で開錠できます。
カーペット防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)
1.5W相当LED(コード約2.9m付き)※ステージ部分の取り外しはできません。

材質木製(強化コート紙貼り) 質量(kg)60 色(柄)ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×210/ ステージ:84.2×84×7 寸法(幅W×高さH)(cm)(間口)70×175/(鏡面)50×135
注意
※天井板は付いていません
※受注生産のため約3週間後の出荷となります。
※時期によって通常納期よりお時間をいただく場合がございます。
※トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。お届け時にお客様2名以上に荷下ろしを手伝っていただきます。詳しくはカスタマーサービスまでお問い合わせください。
※太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,700 / 税込 ¥7,370
北海道地方数量1につき ¥10,720 / 税込 ¥11,792
沖縄地方数量1につき ¥17,420 / 税込 ¥19,162
離島数量1につき ¥17,420 / 税込 ¥19,162

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする