ブラック
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの 試着用品/試着室
ストア・エキスプレスの フィッティングルーム
スチールパイプフィッティングルーム W110cm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック
注文コード
44363070
品番
2316-22501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
スチールフレームのみの構造により、軽量化・組立簡素化!直径を広くし、着がえやすいようにリニューアルしました。
ハトメをSカンで吊るす仕様です。Sカンは本体に付属しています。
アジャスター付き
材質
スチール製(粉体塗装)/鏡枠:スチール
厚さ(mm)
( 鏡)5
質量(kg)
29
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
110×99.4×210/鏡全体:55×2.6×170
寸法(幅W×高さH)(cm)
(鏡面)55×160
注意
※背面に壁がある状態でご使用ください。背面に壁がない自立した状態では転倒する恐れがあります。
※お客様組立
※太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,750
/
税込
¥
3,025
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700