MyTag/見つかるタグ 紛失防止

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44363115 品番KJ-187
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

Apple社正規認定。純正アプリの「探す」に対応しています。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。
世界中の数億台のiPhoneが近くにあるiPhoneが検知できるように安全なBluetooth信号を送信。信号を受け取ったiPhoneがApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを平出マップ上で確認できます。
紛失モードを有効にすると、iPhoneが本商品を検知した時に自動でiPhoneに通知。
本製品の場所は登録した人しか見る事ができません。位置情報や履歴がタグに保存されることも無いためプライバシーは安全に保たれます。
IP66の防塵防水設計&内蔵電池は最大1年使用可能です。

ホワイト 質量(g)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×12 電池CR2032×1 使用環境温度(℃)0〜40(結露しないこと) 防塵防水性能IP66 送信周波数(GHz)2.402〜2.480 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式BluetoothVer.5.2 音量(dB)(アラーム音)60(音源から25cmの位置) アプリケーション探す(Apple社純正) 無線距離(m)10以内 適合システムiOS15以上
注意
※iPhone11以降の「正確な場所を見つける」には対応していません。NFC非搭載でタッチで登録には対応していません。
※Androidではご使用いただけません。

商品説明動画

見つかるタグ!紛失防止【KJ-187】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-20
用途:
痴呆症の嫁が迷子になったときに捜索する
有限会社サカエ陳列製作所 様 (製造業)

痴呆症の嫁が迷子になったときに捜索する時に凄く役立っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする