スマート人感センサー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44363140 品番KJ-193
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

人の動きを検知してスマートフォンにお知らせする人感センサー。他のスマートカメラやスマートリモコンとの連動も可能です。
外出先から人の出入りや侵入者を確認でき、見守りや防犯に役立ちます。
壁面や天井に取付のできるコンパクトな設計。
赤外線センサーを搭載しており、夜間の検知も可能です。
単4乾電池×2本または付属USBケーブル(1.8m)から電源供給が可能です。
ご使用には無線LAN環境が必要です。また、防水設計ではありませんので屋外での使用はできません。

付属品単4アルカリ乾電池×2、USBケーブル(1.8m)、粘着シート、リセット用ピン、アンカー部品2本、取付用ネジ2本 仕様(通知回数)最大900回※単4アルカリ乾電池2本の累積回数理論値です。周囲環境などにより異なります。 ホワイト 質量(g)34(電池除く) 電源単4アルカリ乾電池×2またはUSB5V1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×61×35 準拠規格IEEE802.11b/g/n 使用環境温度(℃)0〜40(結露しないこと) 耐水性防水性なし セキュリティWPA/WPA2-PSK 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) 通信周波数帯域(GHz)2.4(※5非対応) 適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
注意
※単4乾電池を入れた状態でUSB電源に接続しないでください。
※本製品のご利用には無線LAN環境が必要です。
※本製品は2.4GHzに対応しています。5GHzには対応していません。
※次の場合正常動作しません。・停電やブレーカ-が切れているとき・無線LAN環境が稼働していない時・Wi-Fiルーターなどからの電波が本製品に届かない時・本製品の電波が操作したい機器に届かない場合(見通し距離30m以上または壁などの電波障害がある場合)

商品説明動画

スマート人感センサー【KJ-193】
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする