D環

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44363146 品番 50-HLD20環
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
トラスコ品番794-0718 質量(g)50 適合ベルト幅(mm)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36674136
2018-11-20
用途:
高所作業の時
ペクッド 様 (建設業・工事業)

高所作業中の手工具の出し入れに使います。安心して使えるので都合よいです。

対象商品:
36674136
2017-02-01
用途:
高木作業時
平成造園株式会社 様 (建設業・工事業)

価格は、安いですがなんら性能的には問題なく使用できます。

対象商品:
44363146
2015-06-30
用途:
命綱フック掛け

移動時の命綱フックを掛けとく用に購入し、製品は頑丈で邪魔になりません

対象商品:
36674136
2015-04-07
用途:
命綱

移動時に命綱が邪魔にならないようにフックを引っ掛ける用に購入し、サイズが大きくないので邪魔にはならなそう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする