呼び出しホン カメラ付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44363176 品番KJ-197
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ボタンで呼び出し、外出先からスマホで応答、画像記録可能な呼び出しボタンです。
電池内蔵でワイヤレスで使用可能。待受け最大4か月充電不要です(※1日3回呼び出し20秒通話の場合※暗視用LEDが点灯した状態でカメラ映像を確認をすると約1日で本体への充電が必要になります)
Wi-Fi環境内ならどこでも設置可能。※無線LAN電波の最大到達距離は障害物(金属製ドア、鉄骨、コンクリートなど)のない木造建物の場合で約5〜20mです、
防水等級IP4に対応
マイク・スピーカー内蔵※通話はトランシーバーのような一方通行通話のみ。電話のような双方向通話はできません。
防犯に安心な応答時の声が変えられるボイスチェンジ機能搭載。

適合システム
iOS13以上のiPhone
Android8以上のスマートフォン
付属品USB-A-Type-C USBケーブル(コード長20cm)/両面テープ/取付用部品/取付用ネジ2本/アンカー部品2本/リセット用ピン 仕様(動作電流)最大200mAh ホワイト 質量(g)65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×180×35 記録媒体スマートフォン(データ通信量1〜2MB/20秒) 解像度640×480 バッテリー容量(Ah)0.8 保証期間6ヶ月 使用環境温度(℃)0〜40(結露しないこと) 防塵防水性能IPX4 最大入力電圧DC5V 1A USB Type-C 対応フォーマット(動画)mp4 バッテリー容量(mAh)(内臓)リチウムイオン電池800(3.7V)※充電時間約2時間 セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)IEEE802.11b/g/n 2.4GHz フレームレート通常10、暗視5-8(fps) アプリケーションスマートライフ+ カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型 CMOS 30万画素、レンズ:High definition lens 2.0mm、赤外線暗視:850 nm IR LED 5m/4灯、画角:水平73°垂直62° 通信周波数帯域(GHz)2.4(5非対応)
注意
※本製品のご利用には無線LAN環境が必要です。
※本製品は2.4GHzに対応しています。5GHzには対応していません。
※次の場合正常動作しません。・停電やブレーカ-が切れているとき・無線LAN環境が稼働していない時・Wi-Fiルーターなどからの電波が本製品に届かない時・本製品の電波が操作したい機器に届かない場合(20m以上または壁などの電波障害がある場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする