曜日別特売
KJ-199 スマートホームカメラ 首振 BK カシムラ 44363185

KJ-199 スマートホームカメラ 首振 BK カシムラ 44363185
KJ-199 スマートホームカメラ 首振 BK カシムラ 44363185
KJ-199 スマートホームカメラ 首振 BK カシムラ 44363185
KJ-199 スマートホームカメラ 首振 BK カシムラ 44363185
KJ-199 スマートホームカメラ 首振 BK カシムラ 44363185
KJ-199 スマートホームカメラ 首振 BK カシムラ 44363185
KJ-199 スマートホームカメラ 首振 BK カシムラ 44363185

スマートホームカメラ 首振 BK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード44363185品番KJ-199
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

左右355°上下108°動作可能な首振りスマートホームカメラ。スマートフォン操作で好きな角度に調節が可能です。
取付ネジ付属、天井や壁への取付も可能です。スマホで室内をリアルタイムに確認。双方向通話対応で外出先から声かけもできますので、お子様の見守り等にも安心。動体通知で記録写真とスマホへの通知が可能。
暗視モード切替で暗闇での撮影もOK。
別途SDカードをご用意いただく事で、SDカードへの記録も可能です。※SDカードに記録した動画や画像は製品本体装着時にアプリ内のみで確認できます。

付属品USBケーブル(約1m)/取付用アダプター/取付用ネジ2本/アンカー部品2本/リセット用ピンブラック質量(g)190電源5V1A以上のUSB-Aポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×112×71記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)(別売り)解像度HD:1920×1080、360p:640×360保証期間6ヶ月使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)対応フォーマット(動画)mp4セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)IEEE802.11b/g/n 2.4GHzフレームレート通常15、暗視10(fps)アプリケーションスマートライフ+カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型 CMOS 200万画素、レンズ:F/NO:2.4; Focal Length:3.6mm、赤外線暗視:850 nm IR LED up to 30ft、視野角:水平360°垂直270°、可動域:水平355°垂直85°通信周波数帯域(GHz)2.4(5非対応)適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
注意
※本製品のご利用には無線LAN環境が必要です。
※本製品は2.4GHzに対応しています。5GHzには対応していません。
※次の場合正常動作しません。・停電やブレーカ-が切れているとき・無線LAN環境が稼働していない時・Wi-Fiルーターなどからの電波が本製品に届かない時・本製品の電波が操作したい機器に届かない場合(4m以上または壁などの電波障害がある場合)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする