首振り対応、左右310°上下140°スマートフォン操作でカメラを自由に動かせるので見たいところに調節可能。 状況に応じて変えられる撮影モードは300万画素の高画質とデータ通信量を抑えられる低画質の切替、夜間カラーモードなら高輝度LED搭載で暗闇でもカラー録画。さらに最大20m先まで見える強力赤外線の暗視撮影が選択可能。 動体検知で自動追跡。動くものを自動で追いかけます。また、スマホへの通知、SDカードへの録画も可能。 マイク・スピーカー内蔵で、アプリ内操作で本体から警告音を鳴らすことができます。また、双方向通話もOK。 防塵防水IP65に対応、屋外/屋内でご使用いただけます。
設定も簡単で使いやすく、価格もリーズナブルだと思います。