AR-1356 リフトガード アラオ 44363228 AR-1356 リフトガード アラオ 44363228 AR-1356 リフトガード アラオ 44363228 AR-1356 リフトガード アラオ 44363228

リフトガード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44363228 品番AR-1356
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

マグネットでフォークリフトに取り付ける事で、衝突時の衝撃、キズなどを防止します。
面切り込みとネオジム磁石であらゆる面に設置が可能です。
目立つトラ柄と反射シールで視認性もあり、周囲への注意を促します。

用途フォークリフトの安全性の向上、キズや衝撃の緩和に。 仕様マグネット取付、反射シール付 形状平型 厚さ(mm)20 トラ柄 寸法(長さL×幅W)(mm)660×150

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】リフトガード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする