5L しのう掛け サンコー(タイタン) 44363277

しのう掛け

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ベルト幅(mm)50
内容量1個注文コード44363277品番5L
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
質量(g)120適合ベルト幅(mm)50
注意
※工具等のつり下げ用です。体重をかけて使用することはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44363277
2025-10-24
用途: 道具の吊り下げ。
建設業・工事業

シンプルで使いやすい。頑丈そうだし邪魔にもならない。。サイズのバリエーションがあると尚良いです。また購入しようと思います。

対象商品 : 44363277
2021-03-20
用途: シート貼り施工時
建設業・工事業

吊り板がスリムで場所取らずなところが良い。あと、出来れば国産品を買いたいと思っているので、他の商品も含め、生産国表記があるとありがたい。

対象商品 : 44363277
2021-01-19
用途: 電気工事時
建設業・工事業

どこにも売ってなくてやっと購入することが出来ました。

対象商品 : 44363286
2020-07-07
用途: 鉄筋工事
その他業種

何時も、この商品を、使わせてもらってます。安くて、丈夫で、たすかってます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする