シリコーンシーラント

(4件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本(330mL) グレー 注文コード44363401 品番SE5010
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。
各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。
防カビ剤が添加されていますので、極めてカビが発生しにくくなっており、カビの発生しやすい個所のシール・接着に最適です。
幅広い温度範囲で安定した特性を示します。
無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。
混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。
JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。

グレー JIS規格JIS A5758適合 用途手軽に使える1成分形シーリング材です。ユニットバス、一般家庭の浴室内、洗面台、流し台などの目地部のシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。 タイプオキシム・防カビタイプ 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 有効期限12ヶ月

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44363401
2018-12-23
用途:
浴室で使用
建設業・工事業

東レのコーキングは普通ホームセンターでは取り扱いがないので今回試しに購入しました。そして先日使用しました。カビ防止剤が他社製品より優れていることを願う。今後はこの商品を継続使用する予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
44363374
2016-03-29
用途:
浴室のタイル目地うめに

浴槽のタイル目地うめに使用問題無く使用して出来ました。
 只、塗装後は、少し換気しておかねばくさいです。

1人が参考にしています
対象商品:
44363392
2014-10-09
用途:
パネル穴明け部分のシール
建設業・工事業

10本で1箱ですが箱売りが無く、10本で注文したら5本ホワイトが混じっていました。間違えるくらいなら箱売りもして欲しい所です。物は防カビタイプですので良いです。ホームセンターのはすぐカビますので。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
商品管理及び配送時の管理について、徹底して改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
44363392
2014-11-11
用途:
冷凍冷蔵庫パネルの組み立て
電気・ガス・熱供給・水道業

特に問題無く使用出来ました。防カビ剤のおかげでカビの発生が少ないようです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする