プールタップ除去工具(三本爪)

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44363487 品番 N3-10
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。
爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。
万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。

折れ込みタップの寸法(mm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
折れたタップの除去
自動車・二輪車・自転車関連業

4mmのタップを使用していたところ、力を掛け過ぎてパキッとタップが折れてしまいました。折れたタップは穴の中に埋まった状態、何か良い工具はないか探していてこの工具を見つけました。母材をヒートガンで温めてから工具をセットして少しずつ締める戻すを繰返すと無事に抜き取れました。折れた位置が浅く噛み込みも弱かったため上手くいったのだと思います。この値段ならダメもとで試してみる価値はあると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
44363435
2025-09-04
用途:
折れタップの除去
その他業種

他のレビューで、使い物にならないと言う声が多いですが、一縷の望みをかけて購入。
そもそも爪が入らない、削って入れても軸から捻れてタップはびくともしないなど、全く取れる気配がありませんでした。
m5とかなら望みあるのか…?
少なくともm3に関しては全く持って使い物にならないです。

これ以上金をかけたくないので部品を作り直して解決しました。

2025-05-28
用途:
折れたタップの除去作業
有限会社アイマン 様

M4の折れたタップの除去作業に使用しました。全く役に立ちませんでした。

対象商品:
44363435
2024-01-17
用途:
折れたタップを取る時

全然使い物にならなかったです、工具が柔らかくて、タップが回転する前に工具が先に壊れました。タップが全然取れなかったです

対象商品:
44363453
2022-08-15
用途:
折れたタップの除去
製造業

折れたタップを無事に取ることに使用できました。
タップを立てる時同様に優しく外していきます。
M5だった為、手前まで持ってきたらあとは小さなラジオペンチで回しました。

対象商品:
44363453
2021-09-08
用途:
タップ折れ

こちらの商品を曲げることなく折ることもなく無事に取ることが出来ました。

対象商品:
44363444
2019-01-20
用途:
タップが折れた時
製造業

お陰様で、まだ使用してはいませんがしっかりとしています。

対象商品:
44363462
2023-12-20
用途:
タップ折れ除去に
製造業

M6用に購入しましたが、用途説明通りに行かず、先の三本爪が曲がったり、ねじれたりして効果無しでした。折れ方の状態もありますが、細いタップ除去には、このタイプはお勧め出来ないと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
1人が参考にしています
2022-10-07

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする