画像準備中

ライティングダクトレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44363499 品番 LR502BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

引掛けシーリングorコンセント 用途に合わせて選べる2wayタイプ
取り付け簡単で工事不要!
店舗照明や、お部屋の演出に。

付属品AC変換アダプタ、本体取付用ネジ×2本、本体取付用アンカー×2 材質 長さ(mm)500 コード長さ(m)0.6 本体質量(g)380 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)575×20×33
注意
※最大消費電力:合計600W以下でご使用ください。電熱機器使用厳禁
​※耐荷重量:合計5kgまで。耐荷重量を超えた複数の器具を取り付けますと、重量に耐えられず落下し、ケガ、火災の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする