YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ライティングレール
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の レール
ライティングダクトレール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44363508
品番
LR502WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
引掛けシーリングorコンセント 用途に合わせて選べる2wayタイプ
取り付け簡単で工事不要!
店舗照明や、お部屋の演出に。
付属品
AC変換アダプタ、本体取付用ネジ×2本、本体取付用アンカー×2
材質
鉄
長さ(mm)
500
色
白
コード長さ(m)
0.6
本体質量(g)
380
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
575×20×33
注意
※最大消費電力:合計600W以下でご使用ください。電熱機器使用厳禁
※耐荷重量:合計5kgまで。耐荷重量を超えた複数の器具を取り付けますと、重量に耐えられず落下し、ケガ、火災の原因となります。