画像準備中

生分解性インシュロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 44363630 品番 BDG100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,417
販売価格(税別)
1,288

トウモロコシなどの植物由来のプラスチックであるポリ乳酸を主原料としており、石油由来のプラスチックに比べ枯渇性資源への依存度が低いため、循環型社会の形成に貢献する地球環境に優しい製品です。
コンポスト(堆肥化)装置などの適切な環境下で処理することで、温度・湿度などの影響による加水分解、その後微生物による生分解が起こり、最終的にほぼすべてが水と二酸化炭素に分解します。
ポリ乳酸は燃焼時のCO2排出量が他のプラスチックに比べて少ないため、CO2削減に貢献します。

材質ポリ乳酸 (PLA) 幅(mm)2.5 全長(mm)100 使用温度範囲(℃)-40〜85 グレード標準 結束径(Φmm)4.0〜22.0 ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする