エキストラクター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44363751 品番 801
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

特につかめないパイプの除去に最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
使用ドリル2.0mm 使用ねじボルト用:4.8〜6.4mm 全長(mm)50 用途折れたパイプの除去にご使用ください。 直径(Φmm)(最大)3.2 先端径(Φmm)1.6
注意
※焼入れされたボルトやステンレスボルトには使用できません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44363751
2021-05-23
用途:
パイロットジェットねじ山破損抜き取り
自動車・二輪車・自転車関連業

真鍮なので下穴なしで軽く打ち込んで回すと、簡単に外すことができました。

対象商品:
44363751
2021-12-20
用途:
折れたネジを抜く
運輸・通信業

少しタップの切れが有ればより良かったと思っています。
作業に関しましては問題有りませんでした。

対象商品:
44363751
2014-04-11
用途:
オートバイの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

材質、熱処理とも及第点。 但し、表示適用サイズに対してやや太いので、購入時は注意が必要。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする