曜日別特売
805-1/4 エキストラクター アヅマ工具 44363803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エキストラクター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)86
使用ねじボルト用:17~24mm<br />パイプ用:1/4
ボルト用:17~24mm<br>パイプ用:1/4
ボルト用:14~19mm<br>パイプ用:1/8
ボルト用:4.8~6.4mm
ボルト用:6.4~8.0mm
ボルト用:8.0~11.0mm
ボルト用:11~14mm
ボルト用:19~25mm
ボルト用:24~28mm<br>パイプ用:3/8
ボルト用:25~35mm
ボルト用:28~38mm<br>パイプ用:1/2
ボルト用:35~44mm<br>パイプ用:3/4
ボルト用:44~54mm<br>パイプ用:1inch
ボルト用:54~64mm<br>パイプ用:1-1/4
ボルト用:64~76mm<br>パイプ用:1-1/2
ボルト用:76~90mm<br>パイプ用:2inch
内容量1本注文コード44363803品番805-1/4
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

特につかめないパイプの除去に最適です。

用途
折れたパイプの除去にご使用ください。
使用ねじ
ボルト用:17~24mm
パイプ用:1/4
使用ドリル9.2mm全長(mm)86直径(Φmm)(最大)13.5先端径(Φmm)8.7
注意
※焼入れされたボルトやステンレスボルトには使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44363751
2021-05-23
用途: パイロットジェットねじ山破損抜き取り
自動車・二輪車・自転車関連業

真鍮なので下穴なしで軽く打ち込んで回すと、簡単に外すことができました。

対象商品 : 44363751
2021-12-20
用途: 折れたネジを抜く
運輸・通信業

少しタップの切れが有ればより良かったと思っています。
作業に関しましては問題有りませんでした。

対象商品 : 44363751
2014-04-11
用途: オートバイの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

材質、熱処理とも及第点。 但し、表示適用サイズに対してやや太いので、購入時は注意が必要。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする