※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エキストラクター(角型)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44364031 品番 EX804
参考基準価格(税別)¥675 販売価格(税込) ¥724
販売価格(税別)
658

特につかめないパイプの除去に最適です。

下穴ドリル寸法(mm)6.5 使用ボルトねじ(mm)11〜14 全長(mm)76 用途折れたパイプの除去にご使用ください。 先端径(mm)5 最大径(Φmm)837 使用パイプ寸法-
注意
※焼入れされたボルトやステンレスボルトには使用できません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44364004
2016-09-29
用途:
固着ロージェット外し

以前使用していた工具がだめになり細いのを探し数種類を頼みましたが、これが一番細く問題なく使用も出来ました。

対象商品:
44364065
2014-08-04
用途:
なめた六角穴付き沈みプラグの抜き取り
有限会社カミック工業 様

使うたんびに角がなくなってくるので消耗品扱いになります。こんなものと割り切って使っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする