曜日別特売
M6×1.0 六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC 44364494

六角サラエナットダイス/メートルネジ用

(32件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM6ねじピッチ1注文コード44364494品番M6×1.0
参考基準価格(税別)¥2,125販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用するねじの種類M二面幅(mm)18材質SKS厚さ(mm)6.3ねじピッチ1ねじの呼びM6
注意
※メーカー刻印がない場合もございます。
※二面幅の寸法は概寸です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17156116
2023-09-29
用途: 漏れの止まらないPFネジをPTネジに切り直し
運輸・通信業

中古購入したオイルクーラー配管の一部のみ、
米規格のPFネジだったため、漏れが発生していました。
内径まで余裕があったので、外周を一回り細いPTネジで切り直しました。
ダイス本体の六角形も使い易いし、何より十分な強度を保ちながら
外径が小さいので、他の配管に干渉することなく
ネジ切りが出来ました。

対象商品 : 17155608
2023-10-14
用途: 特殊ネジのメッキ後、ネジをさらうため
製造業

今回は手で回して、余分なメッキを剥すだけなので回せたが、外径が思ったより小さくホルダーが必要です。

対象商品 : 44364512
2023-02-10
用途: スタッドボルトの修正に

いつもは25mm使ってますが、狭い所はこれでないと!

対象商品 : 17155678
2022-05-24
用途: 重機の内部ネジに。
農・林・水産業

サイズが特殊で無いかなと思って居たら、販売されて居たので即購入。
コレを使うにはロングのボックスが必要になるが、あって非常に助かった。

対象商品 : 17155732
2022-01-18
用途: ネジ山修正時
サービス業

ドライブシャフトのネジ山を清掃、修正時に使用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 44364564
2021-12-22
用途: 機械のメンテナンスやボルト山の修復
有限会社志渡鉄工所

思った以上に綺麗に浚えました、満足できる商品です。

対象商品 : 44364512
2021-07-21
用途: スタッドボルトの加工に使用

スタッドボルトの加工に使用しました。
問題無く使用でますがモンキーレンチと切削オイルが必要です。

対象商品 : 44364512
2021-05-16
用途: せんばん加工じや、ネジ加工じのネジ山の修正、
卸売・小売業

ダイスの外径が6角なので、手でダイスを回しやすい
ので手軽に使える

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする