六角サラエナットダイス/ウイットネジ用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44364713 品番 1/4-W20
参考基準価格(税別)¥2,125 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
厚さ(mm)6.3 山数20 二面幅(mm)15 ねじの呼び1/4 W20 材質Alloy Steel ねじの種類W

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44364686
2022-09-22
用途:
ネジの切り直しに

なかなかない規格のものなので安価なのは助かります。

対象商品:
44364704
2019-04-11
用途:
ねじ山の修正
その他業種

つぶれたねじ山の修正に使用しました。問題なく使えました。

対象商品:
44364731
2016-05-04
用途:
天井照明器具のネジ山修正
電気・ガス・熱供給・水道業

照明器具の取外しの際、3/8全ネジボルトの山がつぶれていた為使用。
上向き作業の為、使用には少しコツが必要かと。
簡単なネジ山修正には挟む形の工具の方が良い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする